Bande de téflon, 12 m, Type: GOLD

Réf.: 083319 GOLD
(CHF 0,95 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
568 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant GT
Base chimique Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Plage de températures -240 °C - 260 °C
Propriété ininflammable; ne s’effrite pas; ne colle pas
Pour type de filetage Tous
Couleur Jaune
Longueur 12 m
Largeur 12 mm
Epaisseur 0,1 mm
Température de stockage 20 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 60 mois
Type de produit Rubans d'étanchéité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083319 GOLD
EAN / GTIN 4260205360040
Réf. fabricant 6111500120012

Description

Exécution:

Les produits d'étanchéité remplacent le chanvre, les rubans d'étanchéité et les pâtes, résistent aux gaz, aux liquides, à l'air, à l'eau, aux huiles, aux hydrocarbures et à de nombreux produits chimiques. Un contact de surface complet garantit une étanchéité à 100%. Le dévissage ou des corrections de positionnement sont à tout moment possibles à l'aide d'un outil normal lors du montage avant le durcissement. Les résidus du produit n'obstruent pas les filtres ni les clapets.
Bande de téflon élastique, épaisse et particulièrement résistante, de qualité supérieure pour tous les types de filets. Convient pour le propane, le butane, le gaz naturel, le benzène et les carburants, plage de températures de −240 à + 260 °C.

Utilisation:

En fonction du fluide, du tuyau et de la taille du filetage, utilisable jusqu’à env. 100 bars (des essais sont nécessaires), à 200 °C jusqu’à 16 bars max.

Remarque(s):

Nettoyer au préalable les éléments filetés avec les nettoyants universels 083391 et 083392.