Freins filets, 250 ml, Référence fabricant: 70-14

Réf.: 083314 70-14
(CHF 558,00 / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix unitaire TTC
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS07: Point d’exclamation

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 70-14
Base chimique Méthacrylates
Viscosité dynamique 10 mPas - 20 mPas
Densité 1,1 g/cm3
Forme liquide
Point d'éclair 100 °C
Plage de températures -55 °C - 150 °C
Maniabilité après 10 min - 20 min
Utilisable après 2 h - 3 h
Propriété thixotrope; étanche; résistant aux vibrations; Capillarité élevée; empêche le grippage
pour matériau Métal
pour applications Freins-filets; Vissages prémontés
Pour tailles de filetages M jusqu'à M5
Ecart maximal 0,07 mm
Classe de résistance Très fort
Couple initial de décollement min. 10 Nm - 25 Nm
Démontage lourde
Couleur Vert
Contenance 50 ml
Température de stockage 20 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 12 mois
Signalisation des substances dangereuses GHS07: Point d’exclamation
Type de produit Freins-filets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083314 70-14
EAN / GTIN 8029822057087
Réf. fabricant 70-14-250

Description

Exécution:

L’utilisation de freins filets empêche tout détachement involontaire et le desserrage de vissages. Les colles anaérobies à un composant conviennent à tous les types et formes de filets. Les vissages sont étanchéifiés. Empêchent de manière fiable tout glissement.

Utilisation:

Serrage faible − Desserrage possible avec un outil normal.
Serrage moyen − Desserrage encore possible avec un outil normal.
Serrage très fort − Desserrage uniquement possible avec un outil spécial ou par chauffage (>150 °C).
Haute résistance, pour petits raccords filetés jusqu'à M5 ou pour le freinage ultérieur de vissages.

Remarque(s):

Nettoyer au préalable les éléments filetés avec les nettoyants universels 083391 et 083392. Emploi rapide et aisé pour bouteilles 50 ml avec 083344 réf. 50.