{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | 70-14 | |
Base chimique | Méthacrylates | |
Viscosité dynamique | 10 mPas - 20 mPas | |
Densité | 1,1 g/cm3 | |
Forme | liquide | |
Point d'éclair | 100 °C | |
Plage de températures | -55 °C - 150 °C | |
Maniabilité après | 10 min - 20 min | |
Utilisable après | 2 h - 3 h | |
Propriété | thixotrope; étanche; résistant aux vibrations; Capillarité élevée; empêche le grippage | |
pour matériau | Métal | |
pour applications | Freins-filets; Vissages prémontés | |
Pour tailles de filetages M jusqu'à | M5 | |
Ecart maximal | 0,07 mm | |
Classe de résistance | Très fort | |
Couple initial de décollement min. | 10 Nm - 25 Nm | |
Démontage | lourde | |
Couleur | Vert | |
Contenance | 50 ml | |
Température de stockage | 20 °C | |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 12 mois | |
Signalisation des substances dangereuses | GHS07: Point d’exclamation | |
Type de produit | Freins-filets |
Référence article | 083313 70-14 | |
EAN / GTIN | 8029822057056 | |
Réf. fabricant | 70-14-050 |