Produit d'étanchéité pour filets, stick 561

Réf.: 083311 561
(CHF 124,21 / 100 Gram)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

ID fabricant Prix unitaire TTC
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS07: Point d’exclamation; SGH09 Danger pour l'environnement

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant LOCTITE 561
    Base chimique Ester de méthacrylate
    Densité 1,14 g/cm3
    Forme semi-solide
    Plage de températures -55 °C - 150 °C
    Maniabilité après 60 min
    Utilisable après 24 h
    pour matériau Métal
    pour applications Maintenance
    Pour tailles de filetages M jusqu'à M80
    Pour tailles de filetages en pouces 3 pouce
    Classe de résistance Faible
    Couple initial de décollement min. 2 Nm
    Couleur blanc
    Contenance 19 ml
    Température de stockage 8 °C - 28 °C
    Durée de conservation à partir de la date de fabrication 48 mois
    Signalisation des substances dangereuses GHS07: Point d’exclamation; SGH09 Danger pour l'environnement
    Type de produit Produits d'étanchéité

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 083311 561
    EAN / GTIN 5010266383019
    Réf. fabricant 540920

    Description

    Exécution:

    Les produits d’étanchéité remplacent le chanvre, les rubans d’étanchéité et les pâtes, résistent aux gaz, aux liquides, à l’air, à l’eau, aux huiles, aux hydrocarbures et à de nombreux produits chimiques. Un contact de surface complet garantit une étanchéité à 100%. Le dévissage ou des corrections de positionnement sont à tout moment possibles à l’aide d’un outil normal lors du montage avant le durcissement. Les résidus du produit n’obstruent pas les filtres ni les clapets.
    Sticks de consistance pâteuse, économiques à l’usage; ne coulent pas.

    Utilisation:

    Amélioration de l'adhérence des ventouses.

    Remarque(s):

    Nettoyer au préalable les éléments filetés avec les nettoyants universels 083391 et 083392.