Frein filet (stick) 248

Réf.: 083300 248
(CHF 206,32 / 100 Gram)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix unitaire TTC
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS07: Point d’exclamation

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant LOCTITE 248
Base chimique Ester de diméthacrylate
Densité 1,1 g/cm3
Forme pâteux
Plage de températures -55 °C - 150 °C
Maniabilité après 5 min
Utilisable après 6 h
Propriété fluorescent sous la lumière UV; étanche; Colle anaérobie; Colle monocomposant; empêche le grippage
pour matériau Métal
pour applications Freins-filets; Tous les raccords filetés
Pour tailles de filetages M jusqu'à M50
Classe de résistance Moyen
Couple initial de décollement min. 17 Nm
Démontage avec outil normal
Couleur Bleu
Contenance 19 ml
Température de stockage 8 °C - 21 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 48 mois
Signalisation des substances dangereuses GHS07: Point d’exclamation
Type de produit Freins-filets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083300 248
EAN / GTIN 5010266382678
Réf. fabricant 791313

Description

Exécution:

L’utilisation de freins filets empêche tout détachement involontaire et le desserrage de vissages. Les colles anaérobies à un composant conviennent à tous les types et formes de filets. Les vissages sont étanchéifiés. Empêchent de manière fiable tout glissement.
Sticks de consistance pâteuse économiques à l’usage; ne coulent pas.
Frein filet de consistance pâteuse.

Utilisation:

Serrage faible − Desserrage possible avec un outil normal.
Serrage moyen − Desserrage encore possible avec un outil normal.
Serrage très fort − Desserrage uniquement possible avec un outil spécial ou par chauffage (>150 °C).
Bâtonnet : Résistance moyenne, convient à tous les métaux ainsi qu'aux matériaux passifs.

Remarque(s):

Nettoyer au préalable les éléments filetés avec les nettoyants universels 083391 et 083392. Emploi rapide et aisé pour bouteilles 50 ml avec 083344 réf. 50.