{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | LOCTITE EA 3450 | |
Base chimique | Résine époxy | |
Viscosité dynamique | 35 000 mPas | |
Densité | 1,7 g/cm3 | |
Forme | Pâte | |
Temps de traitement | 300 s | |
Température de traitement | -2 °C - 22 °C | |
Plage de températures | -55 °C - 100 °C | |
Maniabilité après | 4 min - 6 min | |
Utilisable après | 15 min | |
pour matériau | Métal | |
Ecart maximal | 5 mm | |
Résistance à la traction et au cisaillement | 25 N/mm2 | |
Dureté suivant Shore A | 68 | |
Couleur | gris | |
Contenance | 25 g | |
Température de stockage | 8 °C - 21 °C | |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 24 mois | |
Type de produit | Colle bicomposante |
Référence article | 083260 3450 | |
Réf. fabricant | 1886331 |