Dégrippants multi-usages 5-56 500 ml

Réf.: 083120 500
(CHF 35,60 / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenance (ml) Prix unitaire TTC
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Exécution Bombe aérosol
    Tête de pulvérisation Standard
    Contenu 0,5 l
    Couleur brun
    Forme liquide
    Point d'éclair 70 °C
    Température d'auto-inflammation 200 °C
    Viscosité dynamique 26 mPas
    Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme
    Référence fabricant 5-56 Spray 500
    Type de produit Dégrippant multi-usages / Huile universelle

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 083120 500
    EAN / GTIN 5412386064180
    Réf. fabricant 32734-AA

    Description

    Exécution:

    Dégrippant multi-usages à effet de fluage élevé protégeant les surfaces métalliques de la corrosion et repoussant l’eau et l’humidité. Dissout les saletés, la rouille et les résidus de graisse. Compatible avec tous les types de métaux, la plupart des types de caoutchouc, les plastiques et les revêtements.

    Remarque(s):

    Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible.