Agent de démoulage à film humide NSR Food 500 ml

Réf.: 083091 500
(CHF 29,70 / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu (ml) Prix unitaire TTC
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme; SGH07 Attention; SGH09 Danger pour l'environnement

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Tête de pulvérisation Standard
    Contenu 500 ml
    Couleur Jaune
    Hydrosolubilité insoluble
    Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; SGH07 Attention; SGH09 Danger pour l'environnement
    Exécution Bombe aérosol
    Type de produit Produits anti-adhérents

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 083091 500
    EAN / GTIN 5412386065644
    Réf. fabricant 32957-AA

    Description

    Exécution:

    Agent de démoulage à film humide sans silicone, destiné au secteur de la plasturgie. Avec enregistrement NSF M1 pour une utilisation sur les matériaux d'emballage en contact avec des denrées alimentaires.
    • Fluide de démoulage incolore présentant une efficacité de démoulage élevée, notamment pour les thermoplastiques.
    • Améliore l'état de surface du PLA (acide polylactique), du PC (polycarbonate), du PE (polyéthylène) et du PP (polypropylène).
    • Sans silicone, transfert de matière minimum vers les pièces moulées. Idéal pour les pièces moulées nécessitant une finition (peinture, impression ou collage).
    • Plage de températures de service élevée jusqu'à 200 °C.
    • Ne provoque pas de fissures de contrainte dans les plastiques.
    • Enregistrement NSF: catégorie M1, numéro d'enregistrement 155325.

    Utilisation:

    Agent de démoulage de pièces en plastique et en caoutchouc, notamment pour les matériaux d'emballage destinés à l'industrie agroalimentaire. Agent de glissement sans silicone pour une utilisation dans le domaine de la technologie alimentaire.
    • Appliquer un mince film homogène sur le moule propre et sec.
    • Laisser sécher brièvement jusqu'à ce que les solvants s'évaporent.
    • En cas de diminution de l'efficacité de démoulage, répéter l'opération.
    • Pour les consignes de sécurité relatives au traitement, consulter la fiche technique de sécurité (FTS) actuelle.