Sprays anti-adhérents soudure Easy Weld 500 ml

Réf.: 083084 500
(CHF 15,00 / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
340 article(s) en stock
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme; SGH07 Attention; SGH09 Danger pour l'environnement

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Bombe aérosol
Tête de pulvérisation Standard
Contenu 0,5 l
Couleur transparent
Point d'ébullition 35 °C - 65 °C
Point d'éclair -45 °C
Température d'auto-inflammation 200 °C
Hydrosolubilité insoluble
Viscosité dynamique < 7 mPas
Température de stockage 15 °C - 50 °C
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; SGH07 Attention; SGH09 Danger pour l'environnement
Type de produit Produits anti-adhérents

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083084 500
EAN / GTIN 5412386005022
Réf. fabricant 30738-AB

Description

Exécution:

Protègent les pièces contre les projections de soudure et laissent les buses dégagées.
A base d’huiles d’ester de haute qualité, sans eau, sèche rapidement.
Spray anti-adhérent soudure: protège les buses à souder, pièces et surfaces de l’adhérence par combustion de perles de soudure. Sans silicone et biodégradable.

Remarque(s):

Aucune livraison express possible.