Sprays froids Minus 45, Contenu: 500ml

Réf.: 083081 500
(CHF 90,60 / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  45.30 / Unité
    (CHF 90,60 / 1 Litre)
  • De 12 Unité
    CHF  37.75 / Unité
    (CHF 75,50 / 1 Litre)
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
116 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu (ml) Prix unitaire TTC
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme; SGH07 Attention; SGH08 Dangereux pour la santé; SGH09 Danger pour l'environnement

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Bombe aérosol
Tête de pulvérisation Standard
Contenu 500 ml
Couleur transparent
Point d'ébullition -19 °C
Température d'auto-inflammation 288 °C
Hydrosolubilité partiellement soluble
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; SGH07 Attention; SGH08 Dangereux pour la santé; SGH09 Danger pour l'environnement
Type de produit Sprays froids

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083081 500
EAN / GTIN 5412386067815
Réf. fabricant 33164-AA

Description

Exécution:

Spray froid à action forte jusqu'à −45 °C avec réfrigérant à base de HFO, ininflammable. S'évapore sans résidus. Facilite l'identification des pannes dans l'électronique, pour le frettage à froid de pièces métalliques et pour la congélation ultra-rapide de caoutchouc et de plastique.

Remarque(s):

Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible.