Sprays zinc Zinc 500 ml

Réf.: 083074 500
(CHF 24,30 / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
286 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu (ml) Prix unitaire TTC
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme; SGH07 Attention; SGH09 Danger pour l'environnement

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Bombe aérosol
Tête de pulvérisation Standard
Contenu 500 ml
Couleur gris foncé
Point d'éclair < 0 °C
Température d'auto-inflammation > 200 °C
Hydrosolubilité insoluble
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; SGH07 Attention; SGH09 Danger pour l'environnement
Type de produit Sprays zinc

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083074 500
EAN / GTIN 5412386004971
Réf. fabricant 30563-AC

Description

Exécution:

Antirouille galvanique en zinc pur à 98 % avec liant à contrainte élevée. Forme un revêtement anticorrosion galvanique actif et durable de couleur gris mat. Sèche rapidement, adhère fortement, résiste à la température, est soudable et peut être peint.

Remarque(s):

Aucune livraison express possible.