Pâte céramique haute température 30 g

Réf.: 083066 30
(CHF 27,17 / 100 Gram)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu (g) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Tube
Contenu 0,03 l
Couleur blanc
Forme Pâte
Hydrosolubilité soluble
Propriétés oxydantes non
Plage de températures -30 °C - 1 400 °C
Type de produit Pâte céramique / Pâte de cuivre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083066 30
EAN / GTIN 2050001660817
Réf. fabricant WS 600 030

Description

Exécution:

La pâte empêche le grippage et la corrosion. Spécialement conçu pour des pièces et des vis exposées à la chaleur, à une pression élevée ou à un environnement susceptible de se corroder.
Pâte céramique résistante aux températures élevées, avec une plage d'action de −30 à 1400 °C. Non volatile, excellentes propriétés de séparation, résistante à l'émulsion.