Spray de lubrification à sec PTFE, Contenu: 400ml

Réf.: 083051 400
(CHF 31,88 / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 6 Unité
  • Etapes de la commande : 6 Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu (ml) Prix unitaire TTC
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme; SGH07 Attention

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Bombe aérosol
Tête de pulvérisation Standard
Contenu 0,4 l
Couleur transparent
Point d'ébullition 78 °C
Point d'éclair -104 °C
Température d'auto-inflammation 400 °C
Hydrosolubilité insoluble
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; SGH07 Attention
Type de produit Lubrifiants

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083051 400
EAN / GTIN 4017777256079
Réf. fabricant 25607

Description

Exécution:

Lorsqu’elles sont vaporisées, les microparticules de PTFE garantissent une lubrification à sec propre, sans mains couvertes d’huile ni saletés adhérentes, ainsi qu’une réduction efficace du frottement statique, dynamique et par roulement.

Avantage(s):

  • Lubrification à sec et solide hygiénique.
  • Aucune adhérence des salissures et des poussières sur la surface traitée.
  • Aucune formation de résidus lubrifiants gênants.
  • Sans huile ni graisse.
  • Hygiénique, propre et écologique.
  • Lubrification et effet de glissement durables et résistants.
  • Sans résine, non durcissant.
  • Compatibilité élevée avec les matériaux (toutes les pièces en métal et en plastique!).
  • Sans silicone ni acide.

Utilisation:

  • Dans les domaines sensibles, par ex. manipulation de textiles ou de papier ou en présence de forts dégagements de poussière.
  • Pour la réduction du frottement sur les roulements et paliers, les glissières et rails de guidage, les câbles de commande et guides télescopiques, les engrenages et roues dentées ainsi que tous types de plastiques.
  • Le frottement statique du PTFE est aussi élevé que le frottement dynamique, de sorte que le passage de l'arrêt au mouvement s'effectue sans à-coups.