Dégrippants multi-usages 5-56 + PTFE 500 ml

Réf.: 083048 500
(CHF 22,80 / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
176 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu (ml) Prix unitaire TTC
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Bombe aérosol
Tête de pulvérisation Clever Straw
Contenu 0,5 l
Couleur jaune-marron
Point d'éclair 78 °C
Hydrosolubilité émulsionnable
Propriétés oxydantes non
Viscosité cinématique < 7 mm2/s
Température de stockage 15 °C - 50 °C
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme
Référence fabricant 5-56 + PTFE 500
Type de produit Dégrippant multi-usages / Huile universelle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083048 500
EAN / GTIN 5412386068768
Réf. fabricant 33199-AA

Description

Exécution:

Dégrippant multi-usages de haute qualité, sans silicone, ne durcit pas. Avec additif PTFE et technologie de pulvérisation “clever straw”. L’huile pour pièces mécaniques lubrifie, détache, protège et repousse l’humidité. L’additif lubrifiant PTFE garantit une protection durable contre l’usure, une grande capacité d’absorption de pression et une lubrification fiable, y compris dans des conditions extrêmes. Le produit peut être utilisé entre −50 °C et 150 °C.

Utilisation:

Pour le graissage, le déblocage, le nettoyage et la protection. Dégrippe les vis rouillées, graisse tous types de pièces mécaniques et élimine les problèmes de contact des connecteurs.

Remarque(s):

Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible.