Huile anticorrosion 200 ml

Réf.: 083047 200
(CHF 5,98 / 100 Millilitre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu (ml) Prix unitaire TTC
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Exécution Bombe aérosol
    Tête de pulvérisation Standard
    Contenu 0,2 l
    Couleur jaune clair
    Point d'ébullition -48 °C
    Point d'éclair -104 °C
    Hydrosolubilité insoluble
    Propriétés oxydantes non
    Viscosité cinématique 18 mm2/s
    Température de stockage 15 °C - 50 °C
    Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme
    Type de produit Protection anti-corrosion

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 083047 200
    EAN / GTIN 4017777252606
    Réf. fabricant 25260

    Description

    Utilisation:

    Entretien et protection de tous les métaux contre la corrosion; ne colle pas et ne durcit pas.

    Remarque(s):

    Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible.