Huile universelle 350 ml

Réf.: 083042 350
(CHF 42,14 / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu (ml) Prix unitaire TTC
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Bombe aérosol
Tête de pulvérisation Flexi Straw
Contenu 0,35 l
Couleur jaune clair
Point d'ébullition -48 °C
Point d'éclair -104 °C
Hydrosolubilité émulsionnable
Propriétés oxydantes non
Température de stockage 15 °C - 50 °C
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme
Type de produit Dégrippant multi-usages / Huile universelle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083042 350
EAN / GTIN 4017777217452
Réf. fabricant 21745

Description

Exécution:

L'huile universelle Ballistol neutralise les acides faibles et la sueur des mains et est très bien tolérée par la peau. Ecologique, sans résine et d'une polyvalence inégalée.
Idéale pour l'entretien, la maintenance et la conservation d'outils en tous genres. Particulièrement efficace sur les queues d'outils, les systèmes de serrage, les instruments de mesure, les étaux d'affûtage et pour le stockage sans problème de pièces moulées. Neutralise les acides faibles et la sueur des mains, très bien tolérée par la peau. Ecologique, sans résine et universelle.
Conseil : La tête de pulvérisation peut être retirée et fixée à d’autres bombes aérosols de la marque BALLISTOL, p. ex. sur l’huile universelle 400 ml 083045 400.

Utilisation:

Le tube de pulvérisation VarioFlex de 12,5 cm de long est flexible et souple dans toutes les directions. Les zones inaccessibles peuvent être atteintes rapidement et aisément. Le jet est très fin et peut être dosé avec précision. Le brouillard n’est toutefois pas non plus négligé : il suffit de replier le tube de pulvérisation verticalement vers le bas et de l’encliqueter.

Remarque(s):

Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible.