{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Exécution | Bombe aérosol | |
Tête de pulvérisation | Standard | |
Contenu | 0,5 l | |
Couleur | bleu-vert | |
Point d'ébullition | 190 °C - 250 °C | |
Point d'éclair | 78 °C | |
Hydrosolubilité | émulsionnable | |
Viscosité dynamique | 3,9 mPas | |
Température de stockage | 15 °C - 50 °C | |
Signalisation des substances dangereuses | GHS02: Flamme | |
Type de produit | Nettoyant système / Huile de nettoyage |
Référence article | 083025 500 | |
EAN / GTIN | 5412386006319 | |
Réf. fabricant | 10110-AU |