Nettoyants pour acier inoxydable Inox Kleen 500 ml

Réf.: 083024 500
(CHF 28,90 / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  14.45 / Unité
    (CHF 28,90 / 1 Litre)
  • De 12 Unité
    CHF  12.05 / Unité
    (CHF 24,10 / 1 Litre)
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
239 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenance (ml) Prix unitaire TTC
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS07: Point d’exclamation

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Bombe aérosol
Contenu 500 ml
Signalisation des substances dangereuses GHS07: Point d’exclamation
Type de produit Nettoyants pour acier inoxydable

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083024 500
EAN / GTIN 5412386005039
Réf. fabricant 20720-AU

Description

Exécution:

Mousse de nettoyage et d'entretien pour l'acier inoxydable, le chrome, l'aluminium et les plastiques. Elimine tous types de dépôts de saletés et laisse un film de protection hydrofuge (empêche les traces de doigts). Agrément pour denrées alimentaires NSF® A7/C1.

Remarque(s):

Contenance: 500 ml (+ 25 %).
Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible. Produits contenant peu de gaz propulseur et présentant donc une teneur très élevée en substances actives, soit environ 95 %. Le niveau de performances maximal est ainsi préservé.