Nettoyant sécurité Lectra Clean II, 500 ml, Type: 500

Réf.: 083022 500
(CHF 35,00 / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  17.50 / Unité
    (CHF 35,00 / 1 Litre)
  • De 12 Unité
    CHF  14.60 / Unité
    (CHF 29,20 / 1 Litre)
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Bombe aérosol
Contenu 0,5 l
Point d'éclair 63 °C
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme
Type de produit Nettoyant universel

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083022 500
EAN / GTIN 5412386004889
Réf. fabricant 30449-AK

Description

Exécution:

Nettoyant puissant et efficace en profondeur avec sécurité d’utilisation accrue. Haute rigidité diélectrique de 43 kV, point d’éclair élevé de 63 °C. Idéal pour les salissures incrustées sur des pièces mécaniques, moteurs électriques, armoires de commande, transformateurs, etc.

Remarque(s):

Contenance: 500 ml (+ 25 %).
Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible. Produits contenant peu de gaz propulseur et présentant donc une teneur très élevée en substances actives, soit environ 95 %. Le niveau de performances maximal est ainsi préservé.