Nettoyant pour ateliers et machines Eco Complex Blue 5000 ml

Réf.: 083016 5000
(CHF 19,22 / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS05: Corrosif

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Jerrican
Contenu 5 000 ml
Signalisation des substances dangereuses GHS05: Corrosif
Type de produit Nettoyant industriel

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083016 5000
EAN / GTIN 5412386004872
Réf. fabricant 10282-AA

Description

Exécution:

Nettoyant hydrosoluble alcalin pour le nettoyage et le dégraissage universels de machines, d'installations, de sols, de surfaces de travail et de bandes transporteuses. Principes tensio-actifs facilement biodégradables. Agrément pour denrées alimentaires NSF® A1.

Utilisation:

ECO Complex Blue convient au nettoyage de toutes les surfaces lavables à l’eau. Les dilutions suivantes avec de l’eau servent de valeurs indicatives:
  • Non dilué: nettoyage puissant en cas de salissures importantes sur les pièces de machine, les moteurs, les outils, les chariots élévateurs à fourches, etc.
  • Dilution 1:4 à 1:8: nettoyage puissant de pièces métalliques dans les tables de nettoyage de pièces.
  • Dilution 1:10 à 1:30: nettoyage d’entretien sur les installations, véhicules, murs, le cas échéant à l’aide de nettoyeurs à vapeur ou haute pression.
  • Dilution 1:50 à 1:100: nettoyage doux des sols, textiles, tapis, tissus d’ameublement, ainsi que des surfaces en verre, en aluminium et en acier inoxydable.
Il est recommandé d’utiliser de l’eau chaude (environ 50 °C) pour la dilution. Après le nettoyage, rincer à l’eau froide.

Remarque(s):

Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible. Produits contenant peu de gaz propulseur et présentant donc une teneur très élevée en substances actives, soit environ 95 %. Le niveau de performances maximal est ainsi préservé.