Nettoyant universel Professional Degreaser, 500 ml, Type: 500

Réf.: 083014 500
(CHF 14,50 / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  7.25 / Unité
    (CHF 14,50 / 1 Litre)
  • De 12 Unité
    CHF  6.05 / Unité
    (CHF 12,10 / 1 Litre)
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 626 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme; SGH07 Attention; SGH09 Danger pour l'environnement

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Bombe aérosol
Contenu 0,5 l
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; SGH07 Attention; SGH09 Danger pour l'environnement
Type de produit Nettoyant universel

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083014 500
EAN / GTIN 5412386004896
Réf. fabricant 30458-AA

Description

Exécution:

Nettoyant universel hautes performances et dégraissant avec large rayon d’action. Convient pour le dégraissage et l’élimination de résidus de colles et de résinifications sur des surfaces métalliques, pour le nettoyage d’outils, de vis et de raccords, ainsi que pour la préparation à l’encollage sans résidus et à séchage rapide.

Remarque(s):

Contenance: 500 ml (+ 25 %).
Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible. Produits contenant peu de gaz propulseur et présentant donc une teneur très élevée en substances actives, soit environ 95 %. Le niveau de performances maximal est ainsi préservé.