Nettoyant universel Professional Degreaser, 1000 ml, Type: 1000

Réf.: 083011 1000

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  14.20 / Unité
  • De 6 Unité
    CHF  11.85 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
565 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme; SGH07 Attention; SGH08 Dangereux pour la santé; SGH09 Danger pour l'environnement

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Jerrican
Contenu 1 l
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; SGH07 Attention; SGH08 Dangereux pour la santé; SGH09 Danger pour l'environnement
Type de produit Nettoyant universel

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083011 1000
EAN / GTIN 5412386061981
Réf. fabricant 32531-AA

Description

Exécution:

Nettoyant universel hautes performances et dégraissant avec large rayon d’action. Convient pour le dégraissage et l’élimination de résidus de colles et de résinifications sur des surfaces métalliques, pour le nettoyage d’outils, de vis et de raccords, ainsi que pour la préparation à l’encollage sans résidus et à séchage rapide.

Remarque(s):

Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible. Produits contenant peu de gaz propulseur et présentant donc une teneur très élevée en substances actives, soit environ 95 %. Le niveau de performances maximal est ainsi préservé.