WD-40 Liquide universel 25l

Réf.: 083005 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083005 25
EAN / GTIN 5032227490253
Réf. fabricant 49025/E

Description

Description:

Remarque(s): Le dégrippant multi-usages WD-40 réputé mondialement est totalement inodore et contient un agent propulseur sans danger pour l’environnement. Sans téflon, résine, silicone ni acide.
Exécution: Le dégrippant multi-usages WD-40 réputé mondialement est totalement inodore et contient un agent propulseur sans danger pour l’environnement. Sans téflon, résine, silicone ni acide.
Utilisation:
  • Antirouille avec capillarité importante - dérouille rapidement les raccords légèrement rouillés ainsi que les vis et écrous grippés.
  • Nettoyant - dissout la saleté incrustée; ne colle pas et ne durcit pas.
  • Lubrifiant pour toutes les surfaces lisses, la mécanique de précision, les charnières, les serrures, les câbles Bowden et les ferrures.
  • Produit anti-corrosion - le WD-40 chasse l'humidité, pénètre dans les pores du matériau à protéger et le préserve. Les outils sensibles et précieux sont ainsi préservés.
  • Spray contact - repousse l'humidité des composants électriques.

    En cas d'utilisation du pulvérisateur industriel 083006 ou 083509 - 083517, également pour utilisation économique sur grandes surfaces.
  • Caractéristique(s):

    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention - SGH02 Inflammable - SGH08 Dangereux pour la santé Attribute
    Exécution: Jerrican
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention
    Couleur: ambré
    Point d'éclair: 47
    Hydrosolubilité: insoluble
    Numéro ONU: UN3295
    Classe de marchandise dangereuse: 3
    Viscosité cinématique: < 1
    Signalisation des substances dangereuses: SGH02 Inflammable Attribute
    Classe de marchandise dangereuse: 3

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier