Produit multifonction WD-40® Smart Straw 400 ml

Réf.: 083004 400
(CHF 30,25 / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  12.10 / Unité
    (CHF 30,25 / 1 Litre)
  • De 12 Unité
    CHF  10.10 / Unité
    (CHF 25,25 / 1 Litre)
  • Quantité minimale de commande 6 Unité
  • Etapes de la commande : 6 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 511 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenance (ml) Prix unitaire TTC
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme; SGH07 Attention

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Bombe aérosol
Tête de pulvérisation Smart Straw
Contenu 0,4 l
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; SGH07 Attention
Type de produit Dégrippant multi-usages / Huile universelle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083004 400
EAN / GTIN 5032227684256
Réf. fabricant 49425

Description

Exécution:

Le dégrippant multi-usages WD-40 réputé mondialement est totalement inodore et contient un agent propulseur sans danger pour l’environnement. Sans silicone, résine ni PTFE, plage de températures de -50 à +150 °C, non conducteur, valve 360° pour une utilisation dans n’importe quelle position, système de pulvérisation Smart Straw pour une pulvérisation large ou précise.

Remarque(s):

Homologations: Entre autres Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible.