{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Exécution | Bombe aérosol | |
Tête de pulvérisation | Flexi Straw | |
Contenu | 0,4 l | |
Couleur | marron clair | |
Point d'ébullition | 176 °C | |
Point d'éclair | 47 °C | |
Hydrosolubilité | insoluble | |
Propriétés oxydantes | non | |
Viscosité cinématique | < 1 mm2/s | |
Température de stockage | 15 °C - 50 °C | |
Signalisation des substances dangereuses | GHS02: Flamme; GHS07: Point d’exclamation | |
Type de produit | Dégrippant multi-usages / Huile universelle |
Référence article | 083003 400 | |
EAN / GTIN | 5032227316881 | |
Réf. fabricant | 31688 |