Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Nettoyant puissant T1 AK

Réf.: 082930 AK

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de remplissage l/kg Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenance liquide 1 l
Type de produit de nettoyage Protection contre la corrosion
Dosage 0,05 – 0,5 %
Durée d'action 1 min - 5 min
Température de stockage -5 °C - 30 °C
Type de produit Nettoyants puissants

Numéros d’identification et classifications

Référence article 082930 AK
Réf. fabricant 601904

Description

Exécution:

Nettoyant à haut rendement à base d'eau (exception: T3 sous forme de poudre); spécialement conçu pour une utilisation dans les bains de nettoyage à ultrasons; biodégradable.
Produit anticorrosion liquide doux-alcalin. Convient pour les matériaux métalliques sensibles à la corrosion, par ex. l'acier, la fonte grise et le carbure. Ces matériaux sont revêtus d'une protection moléculaire qui assure une protection temporaire contre la corrosion.

Utilisation:

Pour appareils de nettoyage à ultrasons (p. ex. 082922; 082923; 082924; 082925).
La protection contre la corrosion peut également être dosée en plus du bain de nettoyage.

Remarque(s):

Autres produits de nettoyage spéciaux et contenances disponibles sur demande. Des récipients de 25 litres sont disponibles dans l’eShop.
Pas disponible dans tous les pays.
Le bain de nettoyage ou de rinçage peut être déversé dans les eaux usées en respectant les exigences réglementaires, pour autant que la pollution occasionnée et le produit de nettoyage utilisé le permettent.
Stockage uniquement dans le récipient d'origine fermé entre -5 °C et 30 °C.
Protéger de la chaleur et des rayons directs du soleil.
Pas de stockage commun avec des agents oxydants et des acides.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier