{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur appareil | 800 mm | |
Largeur appareil | 570 mm | |
Hauteur appareil | 850 mm | |
Longueur panier | 555 mm | |
Largeur panier | 460 mm | |
Longueur cuve de nettoyage | 620 mm | |
Largeur cuve de nettoyage | 545 mm | |
Hauteur cuve de nettoyage | 340 mm | |
Capacité de la cuve de nettoyage | 150 l | |
Capacité nominale | 120 l | |
Dim. raccord de vidange | 1 pouce | |
Puissance de chauffage | 4 500 W | |
Puissance de crête des ultrasons | 4 000 W | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Tension nominale | 400 V | |
Puissance absorbée | 5 200 W | |
Possibilité d'extension Séparateur d'huile | oui | |
Possibilité d'extension Filtration par pompe | oui | |
Possibilité d'extension Module de rinçage | oui | |
Possibilité d'extension Module de séchage | oui | |
Poids | 70 kg | |
Type de produit | Appareils de nettoyage à ultrasons |
Référence article | 082922 150 | |
Réf. fabricant | SW150MOD-B / 101482/101835 |