Extracteur de goujons / d’écrous, Pour ouverture de clé: 15mm

Réf.: 082890 15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ouverture de clé (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ côté réception 20,7 mm
Longueur 32 mm
Carré d'entraînement 3/8 pouce
Pour vis M10
Pour ouverture de clé 15 mm
Type de produit Extracteurs d'écrous

Numéros d’identification et classifications

Référence article 082890 15
EAN / GTIN 4991644046294
Réf. fabricant 3127 15MM

Description

Exécution:

En acier au chrome-molybdène tenace. Les arêtes vives des rainures hélicoïdales s’accrochent dans les vis / écrous et boulons grippés ou défectueux et les débloquent. A utiliser en combinaison avec un cliquet, une poignée transversale, etc. Convient également pour les vis à 6 pans creux ou les profils ronds.

Utilisation:

Pour le desserrage de vis, écrous et boulons grippés/défectueux. Conviennent également pour les vis à six pans creux ou les profils ronds.