Extracteur de goujons avec goujures larges 4

Réf.: 082862 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 4
⌀ pré-perçage 6,4 mm
Pour vis/boulons M10 − M12
Adapté pour Aluminium; Laiton; INOX
Type de produit Extracteurs de goujons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 082862 4
EAN / GTIN 4018754042050
Réf. fabricant 71010004

Description

Exécution:

Acier dur au chrome-vanadium. Les arêtes vives des goujures s’agrippent dans la vis percée et la font sortir. Avec carré pour actionnement via un tourne-à-gauche ou outil similaire.

Utilisation:

Convient pour l’aluminium, le laiton, l’INOX.
Pour extraire des vis cassées avec filetage à droite (⌀ de pré-perçage suivant tableau; tourner le porte-outils vers la gauche).

Adapté(s) pour:

Aluminium, laiton, INOX.

Remarque(s):

Filets UNC et UNF livrables sur demande.