Extracteurs de goujons Avec lame double et contre-pointe. 5

Réf.: 082861 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 5
⌀ pré-perçage 11,1 mm
Pour vis/boulons M16 − M20
Adapté pour Acier trempé
Type de produit Extracteurs de goujons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 082861 5
EAN / GTIN 4049002020919
Réf. fabricant R471 005 3

Description

Exécution:

Acier dur au chrome-vanadium. Les arêtes vives des goujures s’agrippent dans la vis percée et la font sortir. Avec carré pour actionnement via un tourne-à-gauche ou outil similaire.

Utilisation:

A la fois pour filetages à droite et à gauche. Convient pour l’acier trempé.

Adapté(s) pour:

Acier trempé. A la fois pour filetages à droite et à gauche.

Remarque(s):

Filets UNC et UNF livrables sur demande.