Extracteur de goujons avec goujures serrées 7

Réf.: 082860 7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 7
⌀ pré-perçage 15 mm
Pour vis/boulons M24 − M33
Adapté pour Acier
Pour embouts de tubes (nipple) 1/2 pouce
Type de produit Extracteurs de goujons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 082860 7
EAN / GTIN 4012929450701
Réf. fabricant 45070-200

Description

Exécution:

Acier dur au chrome-vanadium. Les arêtes vives des goujures s’agrippent dans la vis percée et la font sortir. Avec carré pour actionnement via un tourne-à-gauche ou outil similaire.

Utilisation:

Pour extraire des vis cassées avec filetage à droite (⌀ de pré-perçage suivant tableau; tourner le porte-outils vers la gauche).

Adapté(s) pour:

Acier.

Remarque(s):

Filets UNC et UNF livrables sur demande.