Broche de montage M16

Réf.: 082808 M16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de filetage / taille Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de filetage M16
    Type de produit Accessoires de réparation de filetages

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 082808 M16
    EAN / GTIN 4250361211218
    Réf. fabricant 41500116000/10

    Description

    Exécution:

    Broche de montage pour inserts filetés HeliCoil®plus.
    Inserts filetés continus et solides HeliCoil®plus en acier inoxydable présentant une grande résistance à l'usure, un faible frottement du filetage dans des tolérances étroites, une qualité de surface élevée ainsi qu'une résistance à la corrosion et à la chaleur. La construction souple permet une répartition uniforme de la charge et de la tension et produit ainsi des vissages durables de qualité optimale pour toutes les charges de service (statiques et dynamiques) avec une transmission idéale de la force. Montage rapide et simple; possibilité de réaliser des filetages intérieurs utilisables des deux côtés et calibrés.

    Utilisation:

    Pour la réparation économique de filets endommagés ou usés et comme élément de construction pour le renforcement de filetages en cas d'utilisation de matériaux présentant une faible résistance au cisaillement (p. ex. alliages d'aluminium et de magnésium-aluminium).

    Remarque(s):

    • Tampon fileté double approprié pour le contrôle de filetage, voir 486000 et suivants.
    • Des inserts autobloquants, d'autres dimensions et des inserts filetés UNC / UNF sont disponibles sur demande.