Kit de réparation de filetages DIN 8140, Filetage M (×Pas): M3

Réf.: 082800 M3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M (×Pas) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ perçage 3,2 mm
Filetage M M3
Nombre de touches filetées 60
Type de produit Réparation de filetages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 082800 M3
EAN / GTIN 4250361200021
Réf. fabricant 41851030000/10

Description

Exécution:

Inserts filetés continus et solides HeliCoil®plus en acier inoxydable présentant une grande résistance à l’usure, un faible frottement du filetage dans des tolérances étroites, une qualité de surface élevée ainsi qu’une résistance à la corrosion et à la chaleur. La construction souple permet une répartition uniforme de la charge et de la tension et produit ainsi des vissages durables de qualité optimale pour toutes les charges de service (statiques et dynamiques) avec une transmission idéale de la force. Montage rapide et simple; possibilité de réaliser des filetages intérieurs utilisables des deux côtés et calibrés.
Kit de réparation complet pour chaque taille de filetage métrique dans un coffret en plastique.

Utilisation:

Pour la réparation économique de filets endommagés ou usés et comme élément de construction pour le renforcement de filetages en cas d'utilisation de matériaux présentant une faible résistance au cisaillement (p. ex. alliages d'aluminium et de magnésium-aluminium).

Livraison:

  • 1 taraud main HSS.
  • 1 broche de montage.
  • 1 coffret en plastique L×l×H 180×165×45 mm (jusqu’à la réf. M8) ou 245×225×50 mm (à partir de la réf. M10),
  • 20 (jusqu’à la réf. M6) ou 10 (à partir de la réf. M8) touches filetées continues de chaque en acier inoxydable dans chaque longueur (1×D / 1,5×D / 2×D).
1 foret hélicoïdal.
1 brise-tenon

Remarque(s):

Taraud machine HSS-E-PM à revêtement TiCN, voir 133550 et 138200.
  • Tampon fileté double approprié pour le contrôle de filetage, voir 486000 et suivants.
  • Des inserts autobloquants, d'autres dimensions et des inserts filetés UNC / UNF sont disponibles sur demande.