Fluoforet pour aluminium, AluDrill spécial, Pour filetage M: M8

Réf.: 082745 M8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour filetage M Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ perçage 7,1 mm
⌀ queue 12 mm
Epaisseur de matériau max. 5,5 mm
Puissance d'entraînement recommandée 2 kW
Vitesse de rotation recommandée 4 000 min-1 - 8 000 min-1
Pour filetage M M8
Type de produit Fluoforets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 082745 M8
EAN / GTIN 2050001777874
Réf. fabricant 180710

Description

Exécution:

Fluoforet spécial avec revêtement en carbure rapporté pour la réalisation d'avant-trous en aluminium en préparation au filetage. Les profilés d'aluminium revêtus peuvent être utilisés sans produit anti-collage ni rayures sans risquer de brûler la peinture. La géométrie et un revêtement de surface extrêmement lisse empêchent les vibrations et les émissions sonores ainsi que les soudures de matériaux.

Description:

La vitesse de rotation et la chaleur frictionnelle permettent de générer une chaleur frictionnelle locale qui plastifie les matériaux métalliques en tout genre. Il est ainsi possible de réaliser en quelques secondes, sans serrage, des passages fermés dans plusieurs épaisseurs de matériau de sortie.
Le fluoforet génère, par le biais du profil polygonal en carbure, une chaleur frictionnelle qui rend malléable les matériaux métalliques en tout genre. Il est ainsi possible de réaliser en quelques secondes, sans serrage, des passages fermés dans plusieurs épaisseurs de matériau de sortie.

Avantage(s):

  • Important gain de temps et d’argent par rapport aux procédés traditionnels (p. ex. écrous à sertir)
  • Sans serrage ni déchets; remplace les écrous à river, à souder et à sertir.
  • Base solide pour les filetages avec des forces d’arrachement élevées.
  • Pour toutes les épaisseurs de matériaux et les filetages courants (filetages suivant DIN 13).

Remarque(s):

Autres modèles et assortiments pour applications spéciales (p. ex. pour tôles minces) disponibles sur demande. Utiliser le taraud à refouler sans goujures de lubrification. Tarauds à refouler adaptés, voir codes art. 139115 et suiv.