Fluoforet plat (sans collerette) M8

Réf.: 082735 M8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour filetage M Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ perçage 7,3 mm
    ⌀ queue 8 mm
    Epaisseur de matériau max. 5,9 mm
    Puissance d'entraînement recommandée 1,3 kW
    Vitesse de rotation recommandée 2 200 min-1
    Pour filetage M M8
    Type de produit Fluoforets

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 082735 M8
    EAN / GTIN 2050001740274
    Réf. fabricant 110730

    Description

    Exécution:

    Fluoforet en carbure pour la réalisation d’avant-trous en préparation au taraudage.

    Description:

    Le fluoforet génère, par le biais du profil polygonal en carbure, une chaleur frictionnelle qui rend malléable les matériaux métalliques en tout genre. Il est ainsi possible de réaliser en quelques secondes, sans serrage, des passages fermés dans plusieurs épaisseurs de matériau de sortie.

    Avantage(s):

    • Important gain de temps et d’argent par rapport aux procédés traditionnels (p. ex. écrous à sertir)
    • Sans serrage ni déchets; remplace les écrous à river, à souder et à sertir.
    • Base solide pour les filetages avec des forces d’arrachement élevées.
    • Pour toutes les épaisseurs de matériaux et les filetages courants (filetages suivant DIN 13).