Station de soudage NANO

Réf.: 082301 NANO
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant NANO
    Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
    Puissance de chauffage 230 W
    Temps de chauffe à 280 °C env. 9 s
    Puissance de chauffage 80 W
    Plage de réglage de la température de la panne 150 °C - 450 °C
    Poids du fer à souder sans fil d'alimentation 30 g
    Propriété électrostatique ZED/ESD
    Type de produit Station de soudage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 082301 NANO
    EAN / GTIN 4003008088076
    Réf. fabricant 0IC1200A

    Description

    Exécution:

    Stations de soudage à régulation de température avec élément chauffant CPT en céramique et pannes à souder Ersadur longue durée grâce à la chauffe intérieure (réglage de température précis).
    Station de soudage antistatique régulée par microprocesseur i-CON NANO offrant une puissance élevée grâce à un élément chauffant hautes performances efficace. Des pannes à souder dotées de la géométrie idéale sont disponibles pour chaque application de soudage.

    Utilisation:

    Pour soudages répondant à toutes les exigences de l’électronique et de l’électrotechnique.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier