Fer à souder au gaz Independent, ERSA Type: 75

Réf.: 082250 75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
88 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

ERSA Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur panne 1 mm - 4,8 mm
Temps de chauffe env. 46 s
Puissance de chauffage réglable progressivement 15 W - 75 W
Température maximale de la panne 580 °C
Durée de fonctionnement par plein gaz 30 min - 90 min
Type de gaz Gaz butane
Type d'allumage Piézo-allumage
Poids du fer à souder au gaz 73 g
Type de produit Fers à souder

Numéros d’identification et classifications

Référence article 082250 75
EAN / GTIN 4003008061574
Réf. fabricant 0G07400141

Description

Exécution:

Fer à souder au gaz ergonomique avec piezo-allumage pratique. Remplissage au gaz Butane courant (comme les briquets à gaz).

Utilisation:

Pour travaux de réparation et d’entretien, surtout en l’absence d’alimentation électrique ou en cas de coupure de courant.

Livraison:

Avec pannes en forme de burin 1,0; 2,4; 3,2 et 4,8 mm. Gicleur à flamme (max. 1400 °C), gicleur à gaz chaud (max. 700 °C), panne, tôle réfléchissante pour le rétrécissement de gaines thermorétractables, éponge de nettoyage et support à éponge, dans un coffret en plastique pratique.