Fer à souder universel Multi-TC avec régulation de température 75 W

Réf.: 082150 75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Puissance de chauffage (W) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
    Puissance de chauffage 285 W
    Temps de chauffe env. 34 s
    Puissance de chauffage 75 W
    Plage de réglage de la température de la panne 250 °C - 450 °C
    Poids sans fil d'alimentation 60 g
    Type de produit Fers à souder

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 082150 75
    EAN / GTIN 4003008065664
    Réf. fabricant 0760CD

    Description

    Exécution:

    Fer à souder universel puissant avec capteur de température à régulation précise, placé directement sous la panne chauffée intérieurement. Cette combinaison entre détermination directe de la température et système de régulation électronique intégré dans la poignée permet de réaliser à la fois des soudures très fines sur des composants électroniques fragiles et des soudures professionnelles avec des besoins en chaleur très élevés.

    Utilisation:

    Pour une utilisation mobile dans le domaine de l’entretien, de la maintenance et de la réparation. Le fer à souder ERSA Multi-TC présente autant de fonctions qu’une grande station de soudage, mais ne possède pas de séparation galvanique.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange