Panier xtra TT, Type: 6

Réf.: 082104 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur panier 255 mm
Largeur panier 130 mm
Hauteur panier 70 mm
Capacité du panier 6 l
Capacité de charge maximale 3 kg
Type de produit Panier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 082104 6
EAN / GTIN 4250004100213

Description

Exécution:

En acier inoxydable (1.4301) et avec poignées revêtues de Rilsan.

Adapté(s) pour:

Panier pour 082001 6.