Appareils de nettoyage à ultrasons Elmasonic Easy 1 1

Réf.: 082003 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant Elmasonic Easy 1L
    Volume 0,9 l
    Longueur appareil 235 mm
    Largeur appareil 135 mm
    Hauteur appareil 200 mm
    Longueur panier 155 mm
    Largeur panier 70 mm
    Longueur cuve de nettoyage 185 mm
    Largeur cuve de nettoyage 80 mm
    Hauteur cuve de nettoyage 55 mm
    Capacité de la cuve de nettoyage 1 l
    Puissance de chauffage 60 W
    Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
    Tension nominale 220 V - 240 V
    Poids 2 kg
    Volume de travail recommandé 0,7 l
    Type de produit Appareils de nettoyage à ultrasons
    Indice de protection IP IP 20

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 082003 1
    EAN / GTIN 4250004100626

    Description

    Exécution:

    Pour l’élimination d’huiles, de graisses, de produits de ponçage et de polissage, de résidus de peinture, de flux de soudure, de films d’oxyde, de carbonisations et de calamine sur pratiquement toutes les surfaces, même dans des endroits difficiles d’accès, sans endommagement de l’objet à nettoyer. Utiliser des nettoyants puissants spéciaux en fonction du degré de saleté et du principe actif. La pièce à nettoyer doit baigner complètement dans le fluide de nettoyage.
    Puissants et destinés aux débutants, tels sont les appareils à ultrasons de la série Elmasonic Select Easy.
    • 2 modes d’ultrasons.
    • Température réglable par incréments de 5 °C.
    • Sélecteur électronique et affichage par LED de tous les états de fonctionnement.
    • Retour sonore et visuel sur l’état de fonctionnement.
    • Cuve en acier inoxydable étiré.

    Fonctionnement:

    IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ < 12 mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l’eau.

    Livraison:

    Sans panier.

    Remarque(s):

    Autres dimensions et modèles sur demande. Paniers adaptés, voir codes art. 082102 1 (Elmasonic Easy 1L). Produits de nettoyage pour appareils à ultrasons et produits anticorrosion, voir codes art. 088015088019.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier