Jeu de miroirs de contrôle télescopiques avec fixation Quick Fix, Nombre de miroirs: 2

Réf.: 081683 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de miroirs Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau Acier inoxydable, INOX
Type de produit Miroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081683 2
EAN / GTIN 4260131238772
Réf. fabricant 475/55

Description

Exécution:

Les miroirs peuvent être remplacés aisément et rapidement, comme un porte-embouts, grâce à la fermeture rapide.
  • Poignée avec revêtement en caoutchouc trempé.
  • Fixation par aimant et ressort supplémentaire.

Livraison:

2× miroir ovale: 1× miroir 45×30 mm
1× miroir 69×46 mm
Chacun avec raccord 6 pans
1× poignée télescopique: Longueur 200 à 780 mm avec fermeture rapide 6 pans
Présentation dans: Etui 210×86 mm