Levier magnétique flexible 1000 g

Réf.: 081670 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
33 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Force de traction de l'aimant (g) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 12 mm
Longueur totale 520 mm
⌀ aimant 10 mm
Force d'attraction de l'aimant 10 N
Force de traction de l'aimant 1 000 g
Type de produit Aimants

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081670 1000
EAN / GTIN 4045197487124
Réf. fabricant 081670 1000

Description

Exécution:

Avec aimant permanent. Tige flexible, chromée avec manche ergonomique en plastique bimatière.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier