Doigt magnétique télescopique

Réf.: 081650
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
661 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 8 mm
Longueur totale 160 mm - 670 mm
⌀ aimant 6 mm
Force d'attraction de l'aimant 5 N
Type de produit Aimants

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081650
EAN / GTIN 4260131234729
Réf. fabricant 402/01

Description

Exécution:

Tige télescopique chromée extensible. Manche avec clip. Pointe à tracer sous le capuchon de protection.