Miroir de contrôle télescopique 43X65 mm

Réf.: 081630 43X65
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
46 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dimensions du miroir (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur sans miroir 270 mm - 980 mm
Longueur miroir 65 mm
Largeur miroir 43 mm
Type de produit Miroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081630 43X65
EAN / GTIN 2050001671431
Réf. fabricant 081630 43X65

Description

Exécution:

Miroirs avec encadrement métallique, corps chromé.
Avec tige télescopique extensible. Anti-torsion, grande poignée et articulation robuste.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange