Lampe stylo sans fil à LED 170

Réf.: 081579 170
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
38 article(s) en stock
  • Indice de protection IP: IP 20

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 20
Zone ATEX aucune
Flux lumineux 220 lm
Flux lumineux niveau 2 80 lm
Durée d'éclairage 2,5 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Ampoule Module de LED
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 1,1 Ah
Tension de la batterie 3,7 V
Longueur totale 170 mm
Largeur totale 20 mm
Poids 83 g
Type de produit Lampes de poche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081579 170
EAN / GTIN 4062406056872

Description

Exécution:

Lampe stylo sans fil à LED avec éclairage principal et ponctuel et clip de poche avec aimant puissant. Socle magnétique articulé pivotant à 360°.

Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ < 12 mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l'eau.

Livraison:

Avec câble de charge USB.