Lampe stylo sans fil à LED 175

Réf.: 081577 175
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
74 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 30

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 30
Zone ATEX aucune
Flux lumineux 20 lm - 200 lm
Durée d'éclairage 2 h - 16 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Ampoule Module de LED
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 0,8 Ah
Tension de la batterie 3,7 V
Longueur totale 175 mm
Largeur totale 23 mm
Poids 77 g
Type de produit Lampes de poche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081577 175
EAN / GTIN 4062406262044
Réf. fabricant 081577 175

Description

Exécution:

Lampe stylo sans fil à LED avec éclairage principal à intensité variable et fonction d'éclairage ponctuel supplémentaire. Aimant puissant sur le pied de la lampe.

Fonctionnement:

IP30: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 2,5 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart, et pas de protection contre l'eau.

Livraison:

Avec câble de charge USB.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier