Jeu de piles NiMH, rechargeables préchargées LR14

Réf.: 081575 LR14
Fixer le prix 2 Unité (CHF 10,33 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Format international Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de batteries incluses 2
Composition chimique Nickel-hydrure métallique
Type de batterie Baby, C
Format international LR14
Tension nominale 1,2 V
Capacité de la batterie 4 500 mAh
rechargeable oui
Poids par unité 82,5 g
Type de produit Batterie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081575 LR14
EAN / GTIN 4013674353521
Réf. fabricant 5035352

Description

Exécution:

Piles de grande capacité pour longues durées de décharge avec technologie NiMH écologique; rechargeables jusqu'à 1000×.
Nouvelle technologie de batterie maxE. Préchargées à la livraison, utilisables 1 an sans recharge, auto-décharge minimale, idéales pour les appareils à faible consommation. Courant de charge max. 1400 mA.