Baladeuse à LED avec batterie 240 mm

Réf.: 081571 240
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 30

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Indice de protection IP IP 30
    Flux lumineux 200 lm
    Flux lumineux niveau 2 100 lm
    Durée d'éclairage 2,5 h
    Durée d'éclairage niveau 2 5 h
    Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
    Ampoule Module de LED
    Nombre de batteries incluses 1
    Type de batterie Lithium-ion
    Longueur totale 240 mm
    Poids 100 g
    Type de produit Lampes de poche

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 081571 240
    EAN / GTIN 5708997356104
    Réf. fabricant 03.5610

    Description

    Exécution:

    Lampe pliable 3 en 1 extrêmement fine et compacte. Permet d'inspecter et d'éclairer les endroits difficilement accessibles et étroits. Entièrement repliée, au format de poche, la lampe fonctionne comme une lampe de poche standard. Y compris spot et deux niveaux d'éclairage (50 ou 100 %). Crochet et aimant puissant intégré.

    Fonctionnement:

    IP30: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 2,5 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l’écart, et pas de protection contre l’eau.

    Livraison:

    Sans bloc d’alimentation. Un câble de charge est fourni.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires