UV-FORM - Lampe de travail avec lumière UVUV-FORM

Réf.: 081565 UV-FORM
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 20

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 20
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Ampoule LED COB
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 1,6 Ah
Tension de la batterie 3,7 V
Type de produit Lampes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081565 UV-FORM
EAN / GTIN 5708997354087

Description

Exécution:

UV-FORM - La lampe UV la plus puissante du marché. UV-FORM est une nouvelle lampe de travail sans fil à LED avec un puissant éclairage ponctuel UV de 1,5 W sur le dessus. La lampe UV-FORM intègre également la nouvelle technologie LED COB pour un éclairage unique, puissant et parfaitement homogène. Vous bénéficiez ainsi d’une lampe de travail universelle indispensable et d’une lampe d’inspection UV en un seul appareil et n’avez pas besoin de lampes de détection UV spéciales. La lumière ultraviolette est destinée à la détection de fuites sur les systèmes de climatisation, notamment à l’aide de traceurs colorants. Elle peut également servir à la détection de fuites dans les grands appareils de réfrigération/congélation complexes, les systèmes de refroidissement de processus, les pompes à chaleur, etc. La tête de lampe flexible peut pivoter à 180°. La lampe est livrée avec un puissant aimant intégré et un crochet robuste rotatif pour la fixation à la ceinture de travail.