Baladeuse sans fil à LED 220 mm

Réf.: 081564 220
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
50 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 20

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Indice de protection IP IP 20
    Flux lumineux 50 lm - 100 lm
    Durée d'éclairage 3 h - 6 h
    Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
    Ampoule Module de LED
    Nombre de batteries incluses 1
    Type de batterie Lithium-ion
    Largeur totale 30 mm
    Poids 61 g
    Type de produit Lampes d’inspection

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 081564 220
    EAN / GTIN 4067263252566
    Réf. fabricant 081564 220

    Description

    Exécution:

    Lampes de travail sans fil à LED repliables et compactes avec trois options d’éclairage. Nombreuses possibilités d’utilisation grâce à la conception compacte et aux deux aimants.
    • Un éclairage ponctuel et deux éclairages principaux.
    • Intensité lumineuse de l’éclairage principal avant réglable sur 2 niveaux.
    • Pliable à 180°.
    • Niveau de charge toujours visible grâce à l’affichage LED.

    Fonctionnement:

    IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ < 12 mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l’eau.

    Livraison:

    Avec câble de charge USB-C.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier